Akku Ladegerät GAL 12V 40

Artikel-Nr.: Z071331 GAL12V40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071331 GAL12V40
EAN / GTIN 3165140968133
Herstellernummer 1 600 A01 9R3

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Ladegerät GAL 12V-40. Das GAL 12V-40 Professional ist das schnellste Ladegerät von Bosch. Es bietet eine hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12- Volt-Akkus und lädt z. B. einen Akku mit 12 Volt / 3,0 Ah in nur 36 Minuten von 0% auf 80%. Es zeichnet sich zudem durch ein modernes und kompaktes Design aus und benötigt wenig Platz an der Wand. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System). Das GAL 12V-40 kann auch an der Wand montiert werden. Im Lieferumfang enthalten: Karton, Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Merkmal:

Herstellerbezeichnung: GAL 12V 40
maximaler Ladestrom: 4 A
passend für Akkuspannung: 10.8 - 12V

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb