Outil multifonction sans fil GOP18V-28

Réf.: Z071135 GOP18V-28S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071135 GOP18V-28S
EAN / GTIN 3165140842587
Réf. fabricant 0 601 8B6 001

Description

Description:

Livraison:
  • 1 x Outil multifonction pour batterie GOP18V-28
  • 1 x L-BOXX
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: La puissante batterie rechargeable polyvalente de la classe Bosch StarlockPlus
  • Interface Starlock unique avec une connexion par friction tridimensionnelle optimisée pour une transmission de puissance maximale
  • Lumière LED pour éclairer les zones de travail et créer une visibilité optimale même dans l'obscurité
  • Fonction d'enclenchement pour un changement d'outil rapide et facile

    Champ d'application: Cet outil motorisé est adapté à la rénovation de meubles ou de bateaux ainsi qu'à l'usinage des tubes et des clous. Il peut être utilisé pour le bois, le plastique et le métal. Il est compatible avec les systèmes Starlock et StarlockPlus.
    Description: Découpeur-ponceur sans fil GOP 18V-28, Le découpeur-ponceur sans-fil GOP 18V-28 Professional est un modèle puissant et polyvalent de la gamme StarlockPlus Bosch. Son interface Starlock innovante avec système d’accroche en étoile assure une transmission optimale du couple entre l’outil et l’accessoire et une progression de travail rapide. Il dispose d’un éclairage LED pour une visibilité parfaite de l’espace de travail dans les endroits sombres. Sa fonction Snap-in permet de changer d’accessoire rapidement et facilement. Cet outil est conçu pour réaliser des découpes dans des meubles, pour les travaux de rénovation de bateaux et pour sectionner des tuyaux et des clous. Il peut être utilisé pour le bois, le plastique et le métal. Il est compatible avec les systèmes Starlock et StarlockPlus. Le GOP 18V-28 Professional bénéficie par ailleurs de la fonction Constant Speed, d’une poignée soft grip et d’une présélection de vitesse. 1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,6 kg
    Référence fabricant: GOP18V-28 SOLO
    Emballage: LBoxx
    Nombre d'oscillations: 20 Attribute
    Poids: 1,6 kg