Akku Multifunktionswerkzeug GOP18V-28

Artikel-Nr.: Z071135 GOP18V-28S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071135 GOP18V-28S
EAN / GTIN 3165140842587
Herstellernummer 0 601 8B6 001

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28, Das Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 18V-28 Professional ist der leistungsstarke Akku-Allrounder in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Seine einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Das Multifunktionswerkzeug verfügt außerdem über ein LED-Licht zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen und Schaffung optimaler Sichtverhältnisse auch bei Dunkelheit. Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für die Möbel- oder Bootsrenovierung sowie für die Rohr- und Nagelbearbeitung. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System. Ferner verfügt der GOP 18V-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Ausführung: Der leistungsstarke Akku- Allrounder in der Bosch StarlockPlus-Klasse
  • Einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung
  • LED-Licht zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen und Schaffung optimaler Sichtverhältnisse auch bei Dunkelheit
  • Snap-In-Funktion für einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel

    Lieferumfang:
  • 1 x Akku Multifunktionswerkzeug GOP18V-28
  • 1 x L-BOXX
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Anwendungsbereich: Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für die Möbel- oder Bootsrenovierung sowie für die Rohr- und Nagelbearbeitung. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System.
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,6 kg
    Herstellerbezeichnung: GOP18V-28 SOLO
    Verpackung: LBoxx
    Nombre d'oscillations: 20 Attribute
    Poids: 1,6 kg

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb