Bosch Set de couteaux

Réf.: Z071118 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071118 1
EAN / GTIN 4059952627939

Description

Description:

Champ d'application: Notre set de lames de débroussaillage est l'outil parfait pour le jardinage et l'aménagement paysager. Ce kit vous permet de tailler sans effort les herbes hautes ou la végétation plus dense comme les orties et les buissons d'épines. Le kit est compatible avec le GRT 18V-33 / GFR 18V-23 et convient parfaitement aux paysagistes professionnels.La lame à 3 dents a un diamètre de cercle de coupe de 23 cm et une épaisseur de lame de 2 mm, ce qui garantit une performance de coupe précise et efficace. L'alésage de 25,4 mm assure une installation facile sur votre débroussailleuse.Notre jeu de lames de débroussailleuse vous permet de réaliser votre travail rapidement et facilement.