Bosch Messer Set

Artikel-Nr.: Z071118 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071118 1
EAN / GTIN 4059952627939

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Unser Freischneidermesser-Set ist das perfekte Werkzeug für den Garten- und Landschaftsbau. Mit diesem Set können Sie mühelos hohes Gras oder dichtere Vegetation wie Brennnesseln und Dornengestrüpp trimmen. Das Set ist kompatibel mit GRT 18V-33 / GFR 18V-23 und eignet sich ideal für professionelle Landschaftsgärtner.Das 3-Zahn-Blatt hat einen Schnittkreisdurchmesser von 23 cm und eine Klingendicke von 2 mm, was eine präzise und effiziente Schneidleistung garantiert. Die Bohrung von 25,4 mm sorgt für eine einfache Installation auf Ihrem Freischneider.Mit unserem Freischneidermesser-Set können Sie Ihre Arbeit schnell und einfach erledigen.