Clé à chocs sans fil GDR 12V 110 Solo

Réf.: Z070248 GDR12V110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070248 GDR12V110
EAN / GTIN 3165140799867
Réf. fabricant 0 601 9E0 003

Description

Description:

Livraison:
  • 1 x Tournevis à piles GDR 12V-110
  • 1 x L-BOXX
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil:
  • Electronic-Cell-Protection (ECP) protégeant la batterie contre la surcharge et la décharge profonde.
  • Rotation droite / gauche.
  • Indication de l'état de charge de la batterie.

    Visseuse à chocs compacte pour une grande précision.
  • Excellente maniabilité grâce à sa longueur de seulement 137 mm (139 mm pour la réf. GDR12110).
  • Précision supérieure: Power-Control sur 2 niveaux pour éviter le surserrage de vis plus petites.
  • Durée de vie prolongée grâce au moteur EC sans balais.
  • Eclairage annulaire à LED de la zone de travail, même dans les endroits sombres.

    Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 et 073866 et suivants.
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 3 Ah
    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 0,9 kg
    Référence fabricant: GDR 12V 110
    Vibrations maximales suivant EN: 10 m/s²
    Couple max. dur: 110 N·m
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
    Utilisation type: Strong
    Emballage: Valise (L-Boxx)
    Dimensions du porte-outils: 1/4?
    Profil d'entraînement du porte-outils: Six pans creux