Akku Schrauber GDR 12V 110 Solo

Artikel-Nr.: Z070248 GDR12V110
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070248 GDR12V110
EAN / GTIN 3165140799867
Herstellernummer 0 601 9E0 003

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x Akku Schrauber GDR 12V-110
  • 1 x L-BOXX
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Ausführung: Akku-Drehschlagschrauber
  • Electronic-Cell-Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung und Tiefenentladung.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Akku-Ladestandsanzeige.

    Kompakte Drehschlagschrauber für hohe Präzision.
  • Perfekte Handhabung durch nur 137 mm Baulänge (139 mm bei Gr. GDR12110).
  • Höhere Genauigkeit: 2-stufige Power-Control zur Vermeidung von Überdrehen kleinerer Schrauben.
  • Längere Lebensdauer durch bürstenlose EC-Motorentechnologie.
  • LED-Ringlicht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches auch an dunklen Stellen.

    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 ff und 073866.
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 3 Ah
    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 0,9 kg
    Herstellerbezeichnung: GDR 12V 110
    maximale Vibration nach EN: 10 m/s²
    maximales Drehmoment hart: 110 N·m
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
    typische Verwendung: Strong
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
    Werkzeugaufnahme Abmessung: 1/4?
    Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Innensechskant

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb