MTECSH 06019C5 48UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: L24210 77
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 77
EAN / GTIN 7291075221428
Réf. fabricant 5605680

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.529 mm, Taille du filetage 3, Taille du filetage 3, Taille du filetage 3, Taille du filetage 3, Nombre filets au pouce (TPI) 48 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.529 mm
  • Taille du filetage 3
  • Nombre filets au pouce (TPI) 48 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 5.2 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout