MTECSH 06019C5 48UN IC903 Kurzer Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von UN-Profilen (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: L24210 77
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24210 77
EAN / GTIN 7291075221428
Herstellernummer 5605680

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.529 mm, Gewinde Nenndurchmesser 3, Gewinde Nenndurchmesser 3, Gewindegrösse 3, Gewindegrösse 3, Gewinde pro Zoll (TPI) 48 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 0.529 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 3
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 48 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 5.2 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen