MD-BODY-37-40-400-32A Modulare Bohrkörper für auswechselbare Kronen

Artikel-Nr.: L24150 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 14
EAN / GTIN 7291075356472
Herstellernummer 3335851

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 37 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 445 mm
  • Kraglänge (LPR) 448.8 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb