• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

BT50 EM 6X 70 E BT MAS - 403 : DIN 6359 porte-fraise avec méplat incliné DIN 1835-E.

Réf.: L24120 1363
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article L24120 1363
EAN / GTIN 7291075130713
Réf. fabricant 4511512

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 50