BT50 EM 6X 70 E Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 für Zylinderschäfte mit Whistle Notch Fläche DIN 6359 Form E.

Artikel-Nr.: L24120 1363
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1363
EAN / GTIN 7291075130713
Herstellernummer 4511512

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb