• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

MM HBR120-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute High Precision Ball Nose Solid Carbide Milling Heads

Réf.: L24060 717
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24060 717
EAN / GTIN 7291075163575
Réf. fabricant 5621367

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 18.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 18.25 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout
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
Connectez-vous