• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

MM GRIT22K250-020-4T8 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: L24060 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24060 8
EAN / GTIN 7291075409826
Réf. fabricant 3329210

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 10.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 10.1 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout
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
Connectez-vous