MD-DFN 370 HEAD Bohrkronen für CHAMIQDRILL Hartmetall-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: L24040 77
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODUDRILL Modular Heads
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 77
EAN / GTIN 7291075356526
Herstellernummer 3335856

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 37 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.9 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 37 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 37.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 37 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 370-IQ
  • Point Length (PL) 8.04 mm
  • Kraglänge (LPR) 37.6 mm

Aus der gleichen Serie "MODUDRILL Modular Heads" Alle ansehen