D3N 145-116-16A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 114
EAN / GTIN 7291075440478
Réf. fabricant 3391763

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14, Longueur hors tout (OAL) 193.8 mm, Longueur utile (LU) 119.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 145­IQ
  • Longueur hors tout (OAL) 193.8 mm
  • Point Length (PL) 3.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 145.83 mm
  • Longueur utile (LU) 119.1 mm

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout