D3N 210-168-25A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 116
EAN / GTIN 7291075440508
Réf. fabricant 3391766

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21, Longueur hors tout (OAL) 267.3 mm, Longueur utile (LU) 172.55 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 21 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 210­IQ
  • Longueur hors tout (OAL) 267.3 mm
  • Point Length (PL) 4.55 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 211.3 mm
  • Longueur utile (LU) 172.55 mm

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout