PS BT30 15 M12 JISB Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: L24000 322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 322
EAN / GTIN 7291075137699
Réf. fabricant 4517075

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 12.5 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 12.5 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
  • Longueur corps (LB) 18.4 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12
  • Longueur hors tout (OAL) 43 mm
  • Taille du corps (SS) 30