PS BT30 15 M12 JISB Anzugsbolzen Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Artikel-Nr.: L24000 322
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24000 322
EAN / GTIN 7291075137699
Herstellernummer 4517075

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 12.5 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 12.5 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 75 Degrees
  • Körperlänge (LB) 18.4 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
  • Gesamtlänge (OAL) 43 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30