• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pack promotionnel Chiffons de nettoyage WypAll®, seau distributeur, 5 pièces

Réf.: GG9291 W
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 0,55 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Chiffons de nettoyage - Seau distrib.
Feuille détachable 5 × 90
Largeur 270 mm
Longueur 270 mm
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article GG9291 W

Description

Exécution:

Les chiffons de nettoyage WypAll® Power Clean™ étant pré-imprégnés, ils offrent une solution de nettoyage mobile et pratique qui ne nécessite pas l’utilisation supplémentaire de savon, de gel ou d’eau. Ils sont idéaux pour le nettoyage des mains ainsi que pour le nettoyage régulier des outils et des machines. Les chiffons sont conditionnés dans un seau pratique à dévidage central, ce qui permet de les prélever un par un.

Description:

  • Chaque seau contient 90 chiffons de nettoyage pré-imprégnés WypAll® Power Clean™ verts, 1 épaisseur.
  • Chiffons multi-usages, idéals pour le nettoyage des mains et le nettoyage industriel de routine des outils et machines.
  • Les chiffons de nettoyage WypAll® Power Clean™ sont pré-imprégnés et ne nécessitent donc aucun ajout de savon, de gel ou d’eau.
  • Chaque chiffon de nettoyage industriel a un côté rugueux pour frotter et un côté lisse pour nettoyer et parfaire les surfaces.
  • Les chiffons de nettoyage industriels sont présentés dans un récipient à dévidage central, ce qui permet un prélèvement individuel afin de réduire les déchets et de garantir l’hygiène.

Livraison:

1 distributeur × 90 chiffons de nettoyage verts.
Contenu: 5 paquets

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous