Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux HPC 4 mm

Réf.: GG3085 4
Fixer le prix 5 Unité (CHF 29,40 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice différent
Pas des arêtes de coupe différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,18×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 23 mm
⌀ de détalonnage D1 3,9 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,08 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 0,046 mm
Bague de couleur Vert
Contenu 5
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG3085 4
EAN / GTIN 4062406625740

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
360
Acier < 750 N/mm²
P
330
Acier < 900 N/mm²
P
290
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement conçue pour l’usinage TPC universel.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture grâce à l'utilisation de substrats et grains ultra-fins permettant une flexion optimisée.
Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.
Comme 203085.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max = 0,18×D pour l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier