• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Echelles, Profondeur 400 mm, Hauteur: 800mm

Réf.: 990271 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur de rayonnage 800 mm
Adaptation tablettes 2 côtés
Type de produit Echelle

Identification et classification

Référence article 990271 800
EAN / GTIN 4062406114213
Réf. fabricant 990271 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec fentes d’accrochage tous les 40 mm et embouts en plastique aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint 990201990216.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous