{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 120 kg | |
Epaisseur de la tablette | 38 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur de rayonnage | 1 200 mm | |
Largeur tablette | 975 mm | |
Profondeur tablette | 975 mm | |
Face avant tablette (dim. A) | 636 mm | |
Prof. tablette (dim. B) | 972 mm | |
Nombre de tablettes | 3 | |
Pour profondeur de rayonnage | 500 mm | |
Charge maximale | 900 kg | |
Rayonnages de raccordement nécessaires pour le montage | oui | |
Solution d'angle comme position unique | non | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Eléments d'angle |
Référence article | 990246 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406114183 |