Workstation mLevel Avec revêtement ESD 2000 mm

Réf.: 972010 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 750-1000
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: mécanique
  • Epaisseur plan de travail: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur poste de travail 750-1000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur mécanique
Epaisseur plan de travail 40 mm
Réglage en hauteur 25 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Modèle mLevel
Série Workstation
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 750 mm - 1 000 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 800 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Principe du réglage en hauteur Equipement complet
Réglage en hauteur progressif non
Matériau plan de travail Plan de travail ESD
Revêtement plan de travail Stratifié HPL conducteur
Epaisseur revêtement 0,8 mm
Couleur surface du plan de travail gris clair RAL 7035
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire non
Poids 80 kg
Type de produit Tables de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972010 2000
EAN / GTIN 4062406167028

Description

Exécution:

Workstation mLevel, conducteur ESD suivant DIN EN 61340-5-1, le poste de travail qui s'adapte à vos besoins. Réglage manuel de la hauteur classique au pas de 25 mm par pied avec vis de fixation. Repérage de la hauteur de travail précise sur la face interne du piètement pour une utilisation simple. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie. Point de mise à la terre central sous le plan de travail. Aucune mise à la terre via les piètements.
Avec tube d'acier intérieur comme profilé de renforcement.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires