Escabeau, largeur de marche 3

Réf.: 966194 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 300

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 300 kg
Attribut des noms de produit Largeur de marche 1000 mm
Hauteur de plate-forme 0,6 m
Longueur plate-forme 400 mm
Porte-à-faux 1 070 mm
Largeur d’échelon/de marche 1 000 mm
Inclinaison marches 45 degré
Roulettes oui
Nombre de marches avec plancher 3
Matière Montants en profilés d'aluminium haute résistance
Exécution marchepied Marche
Accessibilité une face
Poids 34 kg
Norme DIN EN ISO 14 122
Principe "two hands free" oui
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966194 3
EAN / GTIN 4003866555291
Réf. fabricant 40855529

Description

Exécution:

Montants en profilés d'aluminium haute résistance avec inserts filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponibles sous les codes art. 966196 et 966198. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d'appui.

Norme:

DIN EN ISO 14 122