{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Longueur échelle | 3 m | |
Hauteur de travail env. | 4,15 m | |
Amplitude au sol | 0,65 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 30 mm | |
Nombre de marches | 2×10 | |
Matière | Montants et échelons en plastique renforcé de fibres de verre | |
Exécution marchepied | Echelon | |
Sécurité d'écartement | par une sangle en perlon très résistante | |
Accessibilité | des deux côtés | |
Grande résistance chimique | oui | |
Poids | 17 kg | |
Norme | DIN EN 61478 | |
Type de produit | Echelles pliantes |
Référence article | 966060 2X10 | |
EAN / GTIN | 4003866412587 | |
Réf. fabricant | 41258 |