Chaise pivotante de travail Neon, mousse PU, avec roulettes, basse BLUE

Réf.: 965432 BLUE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Fluorescent
Largeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 570 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 620 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise oui
Plage de réglage profondeur d'assise 420 mm - 480 mm
Matériau assise Mousse polyuréthane
Matériau dossier Mousse polyuréthane
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Couleur ruban Bleu
Exécution piètement Jeu de roulettes
Réglage du dossier à contact permanent non
Mécanisme synchrone oui
Support lombaire (disques intervertébraux) non
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965432 BLUE
EAN / GTIN 4016849576596
Réf. fabricant 9573-9588-2000-3277

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l’aide d’un vérin à gaz de sécurité, réglage de l’inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.
Siège et dossier en mousse polyuréthane douce. Faciles d'entretien, lavables, robustes et résistants aux produits légèrement acides et alcalins ainsi qu'aux influences mécaniques.
 

Norme:

DIN 68877

Accessoire(s):

Paire d’accoudoirs multifonctions 965455.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript