Ruban de marquage au sol antidérapant Safety-Walk™ CLEAR

Réf.: 964971 CLEAR
(CHF 3,73 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film en plastique
Masse adhésive Caoutchouc / Résine
Utilisation Marquer
Couleur transparent
Longueur 18,3 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 1 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964971 CLEAR
EAN / GTIN 048011264172
Réf. fabricant 7000042869

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant 3M™ Safety-Walk™ Universal, série 600, pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Bonne adhérence sur des surfaces propres et sèches; sans formation de plis, craquellement, rétrécissement ni décollement. Résistant à la plupart des produits chimiques et sans phtalates. Les rubans adhésifs sont composés d’un film support en plastique indéformable revêtu de particules minérales, et sont dès lors très résistants et adaptés aux sollicitations importantes. Propriétés antidérapantes R13, espace de refoulement V4.

Norme:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript