• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bac Euronorm gris, Type: NB5

Réf.: 963380 NB5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type NB5
Hauteur 120 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 200 mm
Matière Polypropylène
Couleur gris
Forme de la poignée Poignée extérieure
Type de produit Bacs Euronorm

Identification et classification

Référence article 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Réf. fabricant NB5V1-139105110118
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Exécution:

Bacs de transport empilables de haute qualité, en plastique.
La structure fondamentale des bacs en plastique repose sur trois dimensions de base.
Ces bacs peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs différents.
Grâce à leurs parois robustes renforcées par diverses nervures, les bacs présentent une excellente résistance à la déformation.
Résistent à la plupart des acides et huiles.

Remarque(s):

Accessoires adaptés (couvercle, fermeture, clip), voir codes art. 963382963384.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous