Il existe une alternative à ce produit

Assortiment d'outillage d'atelier 34

Réf.: 955003 34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 20×16
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 20×16
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 500 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Pour hauteur de tiroir 75 mm; 125 mm; 200 mm
Nombre d'outils 34
Exécution pour tiroir de servante d’atelier
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955003 34
EAN / GTIN 4062406298272

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Servantes d'atelier 914520914582.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955003: 1 pièce
Clés mixtes GARANT 613600 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonges GARANT 1/2 pouce 641029 réf. 130; 255: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 1/2 pouce 641329 réf. 295: 1 pièce
Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 642325 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque
Douilles 12 pans longues GARANT 642529 réf. 17; 19; 21: 1 pièce de chaque
Tournevis pour vis à fente GARANT 660030 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667690 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
Marteau rivoir GARANT 750110 réf. 300: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange