• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tapis pour tiroirs, Dimension en G: 20X24

Réf.: 951830 20X24
Prix par 1 Unité (CHF 61,50 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension en G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 500 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 24
Epaisseur 2 mm - 4 mm
pour tiroirs en G 20×24G
Type de produit Tapis grillagé

Identification et classification

Référence article 951830 20X24
EAN / GTIN 4062406181222
Réf. fabricant 951830 20X24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tapis GridLine en caoutchouc naturel, à poser dans les tiroirs.
Le quadrillage GridLine apparent empêche les pièces cylindriques de rouler et sert à la fixation des bacs pour petites pièces easyPick 951210, 951251 et 951265 et des cuvettes bacs 951415 et 951425 sur le tapis. Epaisseur du tapis 2 mm dans les rainures, 4 mm au niveau des reliefs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés