• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cuvettes de 25 mm de haut 2K, Largeur × profondeur en G / type: 2X6/1

Réf.: 951425 2X6/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 50 mm
Profondeur 150 mm
Largeur en G 2
Profondeur en G 6
Nombre de compartiments par boîte 1
Nombre de cuvettes 1
Séparations emboîtables adaptées 951275 réf. B
Type de produit Blocs cuvettes moulés

Identification et classification

Référence article 951425 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151867
Réf. fabricant 951425 2X6/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Intérieur des bacs cuvettes en Haptoprene bimatière. Effet antidérapant élevé. L’outil ne peut pas glisser lors de la fermeture et de l’ouverture du tiroir.

Téléchargements et documents

Produits adaptés