• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Panneau de support pour portes en tôle pleine, Type: L

Réf.: 940705 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 800 mm
Largeur 250 mm
Epaisseur 28 mm
Type de produit Panneau perforé

Identification et classification

Référence article 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Réf. fabricant 940705 L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier, pour installer des crochets ou des bacs de rangement ouverts. Les panneaux de support se vissent à l'intérieur des portes battantes à l'aide du matériel de fixation fourni. Uniquement pour armoires à portes battantes en tôle pleine à partir de 750 mm de largeur et 1000 mm de hauteur. Les armoires de 2000 mm de hauteur peuvent être équipées de 2 panneaux par porte battante. Charge admissible par porte: 10 kg.
Avec □9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés (groupe 95).

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Des bacs de rangement ouverts et des outils en saillie ne peuvent pas être suspendus sur la hauteur d'une tablette.
  • Uniquement pour armoires à portes battantes GridLine.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage dans des armoires GridLine à partir de 750 mm de largeur et 1 000 mm de hauteur à l’intérieur des portes battantes en tôle pleine à l’aide du matériel de fixation fourni.
  • Montage d’un maximum de deux panneaux de support dans les armoires GridLine de 2 000 mm de hauteur à l’intérieur des portes battantes en tôle pleine.
  • Code art. 940705 S : panneau de support pour fixation de bacs de rangement ouverts.
  • Code art. 940705 L : panneau de support pour fixation de crochets et supports GARANT easyFix.
  • Ne pas dépasser la charge admissible maximale de 10 kg par porte battante.