• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes, pour hauteur d'armoire: 750/800mm

Réf.: 940501 750/800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'armoire (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fiche, entrée F; Système d’emboîtement GST
Puissance absorbée 12 W
Flux lumineux 870 lm
Type de produit Barres d'éclairage

Identification et classification

Référence article 940501 750/800
EAN / GTIN 4062406134266
Réf. fabricant 940501 750/800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les kits complets contiennent tous les composants nécessaires au montage de l'éclairage intérieur des armoires GridLine. Lampes à LED fournies en 2 longueurs (570 mm et 870 mm). Connecteurs protégés contre toute inversion de polarité. La puissance absorbée dépend du nombre de lampes à LED du kit.
Lampes: Avec angle de rayonnement de 30° pour un éclairage sans reflets. Aimants intégrés pour un positionnement libre à l’intérieur de l’armoire. Tension nominale 24 V/c.c., puissance env. 6000 K, CRI 80, classe d’énergie A+.
Lampes à LED de 870 mm de long: Puissance absorbée 8,5 W; flux lumineux 437 lm.
Lampes à LED de 570 mm de long: Puissance absorbée 5,5 W; flux lumineux 676 lm.
Bloc d’alimentation: Spécialement conçu pour les applications d’éclairage à LED. Protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et la surchauffe (auto-recovery). Connecteur industriel 928491 réf. 3 monté côté entrée.
Tension d’entrée 90 – 305 V/c.a.; tension de sortie 24 V/c.c.; courant de sortie 2,5 A; puissance 60 W; IP67.
Interrupteur: L’éclairage s’allume automatiquement à l’ouverture de la porte. Unité déjà câblée pour un montage aisé.
Rail d’alimentation électrique: Le système intelligent de gestion des câbles permet une fixation variable en hauteur des lampes. Montage à l’aide des bandes magnétiques intégrées. Connecteur orientable marqué. Sauf pour les kits 940501.
Câblage: Tous les câbles de liaison nécessaires entre les différents composants. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande 928640 réf. DE/2. Nombre et type de câbles de liaison différent en fonction du kit.
Kits pour l'éclairage latéral de l'intérieur d'une armoire. Les lampes sont fixées sur le côté du corps d'armoire. L'assemblage de 2 lampes permet d'éclairer la hauteur totale de l'armoire. Les kits sont adaptés à nos armoires GridLine et ne peuvent être montés que dans celles-ci.
Kits de base pour l'éclairage latéral de l'intérieur d'une armoire.
Le kit d’éclairage intègre des lampes à LED, qui ne peuvent pas être remplacées. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par l’utilisateur final.

Placement:

Nombre de lampes 570 mm: 2

Livraison:

Lampes à LED, convertisseur, interrupteur, câblage.

Remarque(s):

  • Un maximum de 6 lampes de 870 mm de long ou 9 lampes de 570 mm de long peuvent être raccordées à un bloc d'alimentation.
  • Système non dimmable.
  • Tous les kits avec fiche Schuko allemande. Pour les autres pays, commander séparément le câble de raccordement adapté 928640.
  • Montage de l'interrupteur sur les armoires de largeur 20G impossible.
  • Ne convient pas aux armoires à volets roulants.
  • Kits uniquement destinés aux armoires à portes battantes.

Warning:

Utilisation normale
  • Lampe à LED pour montage latéral dans une armoire à portes battantes GridLine.
  • Armoire pour éclairage automatique.
  • Eclairage lors de l’ouverture de l’armoire grâce à un interrupteur à monter en option.
  • Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables.
  • Pour usage industriel.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Type de prise F pour utilisation sur réseau électrique 230 V.
  • Commander le câble de raccordement adapté 928640 pour d’autres prises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Pour les lampes à LED de 570 mm de long, ne pas raccorder plus de 9 lampes à LED au bloc d’alimentation à découpage.
  • Pour les lampes à LED de 870 mm de long, ne pas raccorder plus de 6 lampes à LED au bloc d’alimentation à découpage.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas alimenter d’autres composants avec le bloc d’alimentation à découpage.
  • Ne pas utiliser dans des climats tropicaux.
  • Ne pas utiliser en cas d’endommagement du bloc d’alimentation à découpage, de la lampe à LED ou du câble.
  • Ne pas écraser le câble ou l’endommager par des bords tranchants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés