• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Câbles adaptateurs pour unités d'éclairage, Exécution: DE/2

Réf.: 928640 DE/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Exécution Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Description Câble adaptateur avec fiche industrielle et fiche Schuko
Longueur câble 2 m
Type de fiche, entrée F
Type de fiche, sortie Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Type de courant AC
Intensité nominale 16 A
Interrupteur marche/arrêt non
Type de produit Câble secteur

Identification et classification

Référence article 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Réf. fabricant 920260 9-AK
Fabricant/personne responsable KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Description

Exécution:

Câble adaptateur tripolaire de 2 m de long, avec fiche industrielle.
Version allemande.

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Le câble adaptateur ne peut être utilisé que pour l'alimentation des plafonniers.
Charge maximale de 3,6 kW.
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
Connectez-vous