Plateau de rangement 1 pièce 1000 mm

Réf.: 933600 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Etablis KOMBI
Largeur 840 mm
Profondeur 1 pièce 315 mm
Pour longueur de plan de travail 1 000 mm
Charge admissible répartie sur la surface 200 kg
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933600 1000
EAN / GTIN 4045197280107

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, 25 mm de haut.

Utilisation:

Comme plateau de rangement et stabilisation supplémentaire.

Adapté(s) pour:

Piètements 933620 ; 933621 ; 933625 ; 933627 ; 933632 ; 933633 ; 933703933708 ; 937103.
Pour montage entre deux piètements.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.