Façade transparente 1000

Réf.: 928091 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 380 mm
Largeur 920 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1000
Matériau regard Polycarbonate
Type de produit Façades transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928091 1000
EAN / GTIN 4062406113117

Description

Exécution:

En polycarbonate avec équerre à droite et à gauche en tôle d’acier pour la fixation. Un poste de travail inondé de lumière grâce à la surface transparente.
Hauteur 380 mm pour le remplissage de la structure de colonnes de support réf. 1362.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.