Exécution:
Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
La mousse à pores fermés
résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
Couche supérieure anthracite, la partie inférieure
contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les
outils manquants.
Les mousses rigides prédécoupées
remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT
923210 réf. 176) ou
2/3 (352×383×30 mm) de la
surface utile des tiroirs.
Adapté(s) pour:
Servantes d'atelier GARANT et HOLEX
profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485.
Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec
tiroirs partiellement extractibles.
Livraison:
Mousse rigide prédécoupée vide
916870 réf. 0: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 1/4 pouce Surface Drive
631225 réf. 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14: 1 pc. de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 1/4 pouce
631729 réf. 3; 4; 5; 6: 1 pc. de chaque
Douilles tournevis Torx® HOLEX 1/4 pouce
631805 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 pc. de chaque
Rallonge GARANT 1/4 pouce
632429 réf. 100: 1 pièce
Clé dynamométrique GARANT avec cliquet réversible
656050 réf. 25: 1 pièce
Bac pour petites pièces
960650 réf. 26/1: 2 pièces