Ausführung:
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz.
Der geschlossenporige Schaum ist
ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf.
Deckschicht anthrazit, die darunterliegende
Kontrastfarbe blau signalisiert
fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze
füllen 1/3 (176×383×30 mm) (diese passen ebenso in GARANT Shadowboards Nr.
923210 Gr. 176) oder
2/3 (352×383×30 mm) der
Schubladennutzfläche.
Passend für:
GARANT und HOLEX Werkstattwagen
470 mm und 450 mm tief mit Vollauszug-Schubladen Nr.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Für Werkstattwagen mit
Teilauszug-Schubladen nur
bedingt geeignet.
Lieferumfang:
Hartschaum-Einsatz leer Nr.
916870 Gr. 0: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Surface Drive
Nr.
631225 Gr. 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14: je 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll
Nr.
631729 Gr. 3; 4; 5; 6: je 1 St.
HOLEX Torx®-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll
Nr.
631805 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: je 1 St.
GARANT Verlängerung 1/4 Zoll Nr.
632429 Gr. 100: 1 St.
GARANT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre
Nr.
656050 Gr. 25: 1 St.
Kleinteilebehälter Nr.
960650 Gr. 26/1: 2 St.