Serre-joint tout acier hautes performances lourd avec rotule spéciale 800 mm

Réf.: 861310 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 40×20 mm
Capacité de serrage 800 mm
Porte-à-faux 175 mm
Poids 8,4 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861310 800
EAN / GTIN 4008158007663
Réf. fabricant STB80M

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.
Inclinable jusqu'à 35°.

Utilisation:

Pour sollicitations très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, l'automobile, la mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais. Pression de serrage maximale jusqu'à env. 22000N.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier