• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cutter de sécurité avec manche en aluminium moulé sous pression, avec lame automatique

Réf.: 844845
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 165 mm
Nombre de lames 3
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 844845
EAN / GTIN 4975364110121
Réf. fabricant VR103PSOHOF
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Manche robuste, antichocs, en aluminium moulé sous pression, revêtement par poudre, avec 3 lames de qualité spéciale (rangées dans le manche).
Avec lame automatique; la lame est montée sur ressorts et rentre automatiquement dans le manche après la coupe. Sécurité accrue pour éviter les blessures.

Avantage(s):

Lames remplaçables sans outil, à l’aide d’un bouton. Pas de chute ennuyeuse de la lame pendant le remplacement, étant donné qu’elle est maintenue en place par un aimant.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844710 réf. 10; 844715 réf. 10; 844730 réf. 10 et 844745 réf. 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous