Mèche à tourillons 7 mm

Réf.: 795305 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795305 7
EAN / GTIN 9002696176626
Réf. fabricant 013C070110

Description

Description:

Exécution: Ce foret spécial dispose d’une pointe de centrage, de 2 couteaux, 2 traçoirs et double listel pour une compression et une coupe de la fi bre de bois avant perçage. Particulièrement adaptés pour travaux intensifs et de perçages à cote constante. Queue cylindrique.
Champ d'application: Pour un perçage précis dans tous type de bois, bois reconstitués, lamellé-collé, MDF et même le Plexiglas.

Caractéristique(s):

ø foret: 7 mm
Longueur totale: 110 mm
Longueur hélice: 70 mm