Holzspiralbohrer 7 mm

Artikel-Nr.: 795305 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795305 7
EAN / GTIN 9002696176626
Herstellernummer 013C070110

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Zum Bohren von Löchern in alle Arten von Hölzern, verleimte Hölzer sowie MDF und Acrylglas.
Ausführung: Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Schneiden und 2 Vorschneidern und 4 Führungsfasen. Optimale Vorschneider in gezogener Ausführung sorgen für das Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird. Die 4 Führungsfasen verhindern das Abweichen des Durchmessers.

Merkmal:

Bohrer-ø: 7 mm
ganze Länge: 110 mm
Spirallänge: 70 mm