Foret marteau en carbure brasé SDS-max 14X940 mm

Réf.: 789204 14X940
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789204 14X940
EAN / GTIN 3165140961165
Réf. fabricant 2 608 578 609

Description

Description:

Exécution: Géométrie spéciale des plaquettes en carbure pour une durée de vie prolongée. La pointe de centrage permet un pré-perçage précis et un guidage centré dans le trou de perçage. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Remarque(s): Nouvelle génération SDS-max-8X avec tête en carbure monobloc soudée.

Caractéristique(s):

ø: 14 mm
Nombre de dents Z: 4
Longueur totale: 940 mm
Longueur hélice: 800 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4