Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max 14X940 mm

Artikel-Nr.: 789204 14X940
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789204 14X940
EAN / GTIN 3165140961165
Herstellernummer 2 608 578 609

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Neue Generation SDS-max-8X mit geschweißtem Vollhartmetallkopf.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Ausführung: Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten. Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren und zentrische Führung im Bohrloch. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung.

Merkmal:

ø: 14 mm
Anzahl Schneiden Z: 4
ganze Länge: 940 mm
Spirallänge: 800 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb