Chasse-goupilles de mécanicien 2.5 mm

Réf.: 747500 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 747500 2,5
EAN / GTIN 7610733004720
Réf. fabricant PB 715.2,5

Description

Description:

Matière(s): Acier au chrome-vanadium de haute qualité; surface chromée.
Exécution: En acier rond; particulièrement étroits et maniables. Corps avec moletage croisé. Entièrement trempés, le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Dureté de pointe maximale (env. 59 HRC), pour une ténacité particulière. Le ø effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l'alésage.

Caractéristique(s):

ø corps (S): 7 mm
ø pointes: 2,5 mm
Longueur broche L2: 25 mm
Longueur totale L1: 110 mm
Dureté de pointe: 59