Mechaniker-Splintentreiber 2.5 mm

Artikel-Nr.: 747500 2,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 747500 2,5
EAN / GTIN 7610733004720
Herstellernummer PB 715.2,5

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Aus Rundstahl, besonders schlank und handlich. Mit gekordeltem Schaft. Ganz gehärtet, spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Höchstmögliche Spitzenhärte (ca. 59 HRC) bei besonderer Zähigkeit. Tatsächlicher ø 0,05 - 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.
Werkstoff: Extra-Chrom-Vanadium-Stahl; Oberfläche verchromt.

Merkmal:

Schaft-ø S: 7 mm
Spitzen-ø: 2,5 mm
Dornlänge L2: 25 mm
ganze Länge L1: 110 mm
Dureté de pointe: 59

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb