Coffre à outils «COMPACT» en polypropylène 27 l

Réf.: 693310 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 474 mm
Dim. ext., l 239 mm
Dim. ext., H 248 mm
Nombre de tiroirs pour petites pièces 2
Nombre de casiers variables 6
Poids 2,6 kg
Volume 27 l
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693310 27
EAN / GTIN 5733439136587
Réf. fabricant 136587

Description

Exécution:

En polypropylène − léger, robuste et antichoc. Résistants à la plupart des acides et bases. Fermeture par cadenas, ⌀ anse 5 mm (085830085875, réf. 30). Avec casier portatif amovible à partir de la réf. 20 (réf. 15 sans casier portatif).
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
    Volume (l) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier