Il existe une alternative à ce produit

Embout IMPAKTOR pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 5 mm

Réf.: 674115 5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 840/1 IMP DC
Hexagonal 5 mm
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674115 5
Réf. fabricant 05057605001

Description

Exécution:

Une qualité d’acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d’obtenir d’excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L’association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l’effet de «cam-out») et de la zone de torsion permet d’atteindre une durée de vie jusqu’à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

Utilisation:

Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les «embouts normaux» ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l’entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.