IMPAKTOR-Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 5 mm

Artikel-Nr.: 674115 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 840/1 IMP DC
Sechskant 5 mm
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674115 5
Herstellernummer 05057605001

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.